Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RAYCHEM DWHF Wärmeschrumpfschlauch, Modifiziertes Polyolefin Schwarz, Ø 3mm Schrumpfrate 3:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2739705
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ER34172001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm schwarz
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 3mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 1mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Material = Modifiziertes Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = –55 → 110 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = RAYCHEM DWHF
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
1mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Material:
Modifiziertes Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
–55 → 110 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
RAYCHEM DWHF
Weitere Suchbegriffe: 2739705, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, ER34172001, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.