Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RAYCHEM DWHF Wärmeschrumpfschlauch, Modifiziertes Polyolefin Schwarz, Ø 24mm Schrumpfrate 3:1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2739720
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ER34382001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 24mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 8mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Material = Modifiziertes Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = –55 → 110 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = RAYCHEM DWHF
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
24mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
8mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Material:
Modifiziertes Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
–55 → 110 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
RAYCHEM DWHF
Weitere Suchbegriffe: 2739720, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, ER34382001, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 24,2928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 749,99*
€ 892,4881
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 737,13*
€ 877,1847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 660,62*
€ 786,1378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 645,27*
€ 767,8713
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 607,32*
€ 722,7108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.