Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RAYCHEM DWHF Wärmeschrumpfschlauch, Modifiziertes Polyolefin Schwarz, Ø 24mm Schrumpfrate 3:1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2739723
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ER34454001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 24mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 8mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Material = Modifiziertes Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = –55 → 110 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = RAYCHEM DWHF
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
24mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
8mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Material:
Modifiziertes Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
–55 → 110 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
RAYCHEM DWHF
Weitere Suchbegriffe: 2739723, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, ER34454001, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 20,44* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,66*
€ 41,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,24*
€ 40,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,08*
€ 38,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,98*
€ 33,30
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,36*
€ 31,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,44*
€ 24,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.