Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RAYCHEM DWHF Wärmeschrumpfschlauch, Modifiziertes Polyolefin Schwarz, Ø 40mm Schrumpfrate 3:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2739725
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ER34482001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 40mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 13mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Material = Modifiziertes Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = –55 → 110 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = RAYCHEM DWHF
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
40mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
13mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Material:
Modifiziertes Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
–55 → 110 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
RAYCHEM DWHF
Weitere Suchbegriffe: 2739725, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, ER34482001, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.