Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainer Shoe Metal Free Elastic Laces Le


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2739738
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     U6502-2-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Geschlecht = Unisex
Farbe = Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schlauchschelle
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schlauchschelle
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Weitere Suchbegriffe: Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe uvex s3, arbeitssicherheitsschuhe, schutzschuhe s3, 2739738, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Uvex, U6502205, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 197,90*
€ 235,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 195,97*
€ 233,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 185,77*
€ 221,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 169,27*
€ 201,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 153,02*
€ 182,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.