Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainer Shoe Uvex 1 X-Tended Support S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2739769
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     U8511-8-06.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Geschlecht = Unisex
Farbe = Grau
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schlauchschelle
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1
Obermaterial = Kunstleder
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schlauchschelle
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1
Obermaterial:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, uvex schutzschuhe s1, arbeitssicherheitshalbschuhe s1, arbeitssicherheitsschuhe, 2739769, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Uvex, U85118065, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Shoes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 168,21*
€ 200,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 167,07*
€ 198,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,90*
€ 189,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 143,54*
€ 170,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 128,59*
€ 153,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.