Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm 294 Inconel Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 200mm 0°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740171
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     294-1K-3-350-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 3mm
Fühlerlänge = 200mm
Temperatur erfasst max. = +350°C
Anschlussart = Kabel
Temperatur erfasst min. = 0°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
3mm
Fühlerlänge:
200mm
Temperatur erfasst max.:
+350°C
Anschlussart:
Kabel
Temperatur erfasst min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement electrotherm, 2740171, Automation, Sensoren, Electrotherm, 2941K3350200, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.