Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm 294 Inconel Thermoelement Typ K, Ø 4.5mm x 1000mm 0°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740176
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     294-1K-4.5-350-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 4.5mm
Fühlerlänge = 1000mm
Temperatur erfasst max. = +350°C
Anschlussart = Kabel
Temperatur erfasst min. = 0°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
4.5mm
Fühlerlänge:
1000mm
Temperatur erfasst max.:
+350°C
Anschlussart:
Kabel
Temperatur erfasst min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement electrotherm, 2740176, Automation, Sensoren, Electrotherm, 2941K453501000, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.