Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm 294 Inconel Thermoelement Typ K, Ø 4.5mm x 500mm 0°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740177
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     294-1K-4.5-350-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 4.5mm
Fühlerlänge = 500mm
Temperatur erfasst max. = +350°C
Anschlussart = Kabel
Temperatur erfasst min. = 0°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
4.5mm
Fühlerlänge:
500mm
Temperatur erfasst max.:
+350°C
Anschlussart:
Kabel
Temperatur erfasst min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement electrotherm, 2740177, Automation, Sensoren, Electrotherm, 2941K45350500, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.