Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm 294 Inconel Thermoelement Typ N, Ø 1.5mm x 200mm 0°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740181
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     294-1N-1.5-350-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ n
thermoelement
Temperatursensor-Typ = N
Fühlerdurchmesser = 1.5mm
Fühlerlänge = 200mm
Temperatur erfasst max. = +350°C
Serie = 294
Temperatur erfasst min. = 0°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
N
Fühlerdurchmesser:
1.5mm
Fühlerlänge:
200mm
Temperatur erfasst max.:
+350°C
Serie:
294
Temperatur erfasst min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement electrotherm, 2740181, Automation, Sensoren, Electrotherm, 2941N15350200, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.