Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm 294 Inconel Thermoelement Typ N, Ø 1.5mm x 300mm 0°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740182
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     294-1N-1.5-350-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ n
thermoelement
Temperatursensor-Typ = N
Fühlerdurchmesser = 1.5mm
Fühlerlänge = 300mm
Temperatur erfasst max. = +350°C
Anschlussart = Kabel
Temperatur erfasst min. = 0°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
N
Fühlerdurchmesser:
1.5mm
Fühlerlänge:
300mm
Temperatur erfasst max.:
+350°C
Anschlussart:
Kabel
Temperatur erfasst min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement electrotherm, 2740182, Automation, Sensoren, Electrotherm, 2941N15350300, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.