Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm 294 Inconel Thermoelement Typ N, Ø 3mm x 200mm 0°C → +205°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740184
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     294-1N-3-205-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ n
thermoelement
Temperatursensor-Typ = N
Fühlerdurchmesser = 3mm
Fühlerlänge = 200mm
Temperatur erfasst max. = +205°C
Anschlussart = Kabel
Temperatur erfasst min. = 0°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
N
Fühlerdurchmesser:
3mm
Fühlerlänge:
200mm
Temperatur erfasst max.:
+205°C
Anschlussart:
Kabel
Temperatur erfasst min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement electrotherm, 2740184, Automation, Sensoren, Electrotherm, 2941N3205200, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.