Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKMelectronic Temperatur-Messumformer Ø 44,5 mm 15 → 26 V ak/dc, 15 → 35 V ak/dc, 0°C → 800°C für Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740290
Hersteller:
     LKM electronic
Herst.-Nr.:
     LKM102/K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Typ K
Versorgungsspannung = 15 → 26 V ak/dc, 15 → 35 V ak/dc
Durchmesser = 44,5 mm
Minimaler Temperatureingang = 0°C
Maximaler Temperatureingang = 800°C
Serie = LKM
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Typ K
Versorgungsspannung:
15 → 26 V ak/dc, 15 → 35 V ak/dc
Durchmesser:
44,5 mm
Minimaler Temperatureingang:
0°C
Maximaler Temperatureingang:
800°C
Serie:
LKM
Weitere Suchbegriffe: 2740290, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, LKMelectronic, LKM102K2, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.