Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKMelectronic Temperatur-Messumformer 15 → 26 V ak/dc, 15 → 35 V ak/dc, 0°C → 200°C für Pt1000 Ausgang 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740304
Hersteller:
     LKM electronic
Herst.-Nr.:
     LKM224/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Pt1000
Versorgungsspannung = 15 → 26 V ak/dc, 15 → 35 V ak/dc
Minimaler Temperatureingang = 0°C
Maximaler Temperatureingang = 200°C
Serie = LKM
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Pt1000
Versorgungsspannung:
15 → 26 V ak/dc, 15 → 35 V ak/dc
Minimaler Temperatureingang:
0°C
Maximaler Temperatureingang:
200°C
Serie:
LKM
Weitere Suchbegriffe: 2740304, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, LKMelectronic, LKM2247, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.