Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKMelectronic Temperatur-Messumformer 15 → 26 V ak/dc, 15 → 35 V ak/dc, 0°C → 400°C für Pt1000 Ausgang 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740305
Hersteller:
     LKM electronic
Herst.-Nr.:
     LKM224/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Eingangstyp = Pt1000
Versorgungsspannung = 15 → 26 V ak/dc, 15 → 35 V ak/dc
Minimaler Temperatureingang = 0°C
Maximaler Temperatureingang = 400°C
Serie = LKM
Weitere Informationen:
Eingangstyp:
Pt1000
Versorgungsspannung:
15 → 26 V ak/dc, 15 → 35 V ak/dc
Minimaler Temperatureingang:
0°C
Maximaler Temperatureingang:
400°C
Serie:
LKM
Weitere Suchbegriffe: 2740305, Automation, Prozessautomation, Messumformer Temperatur, LKMelectronic, LKM2248, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Transmitters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.