Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2740347 Herst.-Nr.: LXD10S001TG8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Festplattentyp = Extern, SSD Intern/Extern = Extern Formfaktor = Tragbar Kapazität = 1 TB Nand-Typ = 3D Weitere Informationen: | | Festplattentyp: | Extern, SSD | Intern/Extern: | Extern | Formfaktor: | Tragbar | Kapazität: | 1 TB | Nand-Typ: | 3D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 1tb, internes ssd, interne ssd 1 tb, 2740347, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, KIOXIA, LXD10S001TG8, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 75,11* | € 97,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 79,90* | € 103,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 80,35* | € 104,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 86,74* | € 111,66* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,70* | € 151,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|