Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmebildkamera 120 x 90, -20 °C→+ 400 °C / <0.06 °C @ +30 °C 60mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Wärmebildkamera 120 x 90, -20 °C→+ 400 °C / <0.06 °C @ +30 °C 60mK
Artikel-Nr.:
     108EL-2740350
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2740350
EAN/GTIN:
     5059044524008
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera rs pro
Temperatur Messbereich = -20 °C→+ 400 °C
Detektor Auflösung = 120 x 90
Anzeigenauflösung = 240 x 320
Schnittstellentyp = USB / WiFi
Wärmeempfindlichkeit = <0.06 °C @ +30 °C 60mK
Fokussierabstand min. = 0.5m
Anzeigengröße = 2.8Zoll
Modellnummer = RS-979E
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-20 °C→+ 400 °C
Detektor Auflösung:
120 x 90
Anzeigenauflösung:
240 x 320
Schnittstellentyp:
USB / WiFi
Wärmeempfindlichkeit:
<0.06 °C @ +30 °C 60mK
Fokussierabstand min.:
0.5m
Anzeigengröße:
2.8Zoll
Modellnummer:
RS-979E
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, 2740350, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, RS PRO, DT979E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,81*
€ 1.313,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,00*
€ 1.293,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.057,80*
€ 1.258,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,45*
€ 1.192,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,84*
€ 1.174,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.