Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmebildkamera 120 x 90, -20 °C→+ 400 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Wärmebildkamera 120 x 90, -20 °C→+ 400 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-2740351
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2740351
EAN/GTIN:
     5059044524015
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
wärmebildkamera rs pro
Temperatur Messbereich = -20 °C→+ 400 °C
Detektor Auflösung = 120 x 90
Schnittstellentyp = Android USB Typ-C
Fokussierabstand min. = 0.5m
Modellnummer = RS-T09F
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-20 °C→+ 400 °C
Detektor Auflösung:
120 x 90
Schnittstellentyp:
Android USB Typ-C
Fokussierabstand min.:
0.5m
Modellnummer:
RS-T09F
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, 2740351, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, RS PRO, T09F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,94*
€ 440,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,98*
€ 434,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,77*
€ 403,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,49*
€ 356,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.