Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato RFN9 Steuerrelais, 3P 1 Schließer + 1 Öffner, 690 V / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740531
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11RFN92V3
EAN/GTIN:
     8013975020340
Suchbegriffe:
2740531
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Überlastrelais
FLC-Motorleistung = 2,3 A
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = RFN9
Kontakt-Konfiguration = 3P
Kontaktart = 1 Schließer + 1 Öffner
Steuerspannung = 690 V
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
2,3 A
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
RFN9
Kontakt-Konfiguration:
3P
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Steuerspannung:
690 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,59*
€ 52,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,93*
€ 80,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.