Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato 11RFN9 Steuerrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V / 3,3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740532
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11RFN933
EAN/GTIN:
     8013975020357
Suchbegriffe:
2740532
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Überlastrelais
Kontaktnennstrom = 3,3 A
Reihe = 11RFN9
Kontakt-Konfiguration = 3P
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Steuerspannung = 690 V
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
3,3 A
Reihe:
11RFN9
Kontakt-Konfiguration:
3P
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Steuerspannung:
690 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,48*
€ 52,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,87*
€ 80,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.