Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato RFN9 Steuerrelais, 3P 1 Schließer + 1 Öffner, 690 V / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740534
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11RFN975
EAN/GTIN:
     8013975020371
Suchbegriffe:
2740534
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Überlastrelais
FLC-Motorleistung = 7,5 A
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = RFN9
Kontakt-Konfiguration = 3P
Kontaktart = 1 Schließer + 1 Öffner
Steuerspannung = 690 V
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
7,5 A
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
RFN9
Kontakt-Konfiguration:
3P
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Steuerspannung:
690 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,40*
€ 55,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,56*
€ 78,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.