Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato RFNA9 Steuerrelais, 3P 1 Schließer + 1 Öffner, 690 V / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740543
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11RFNA91V5
EAN/GTIN:
     8013975020685
Suchbegriffe:
2740543
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Überlastrelais
FLC-Motorleistung = 1,5 A
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = RFNA9
Kontakt-Konfiguration = 3P
Kontaktart = 1 Schließer + 1 Öffner
Steuerspannung = 690 V
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
1,5 A
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
RFNA9
Kontakt-Konfiguration:
3P
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Steuerspannung:
690 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,74*
€ 55,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,57*
€ 85,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.