Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Erdschlussrelais 50/60Hz, 0.25 → 2.5A SPDT, 0.5s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740552
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     31RC11048
EAN/GTIN:
     8013975064252
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Frequenz-Bereich = 50/60Hz
Leckbereich = 0.25 → 2.5A
Ausgang = SPDT
Auslösezeit = 0.5s
Weitere Informationen:
Frequenz-Bereich:
50/60Hz
Leckbereich:
0.25 → 2.5A
Ausgang:
SPDT
Auslösezeit:
0.5s
Weitere Suchbegriffe: 2740552, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Lovato, 31RC11048, Relays & Signal Conditioning, Relays, Earth Leakage Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 273,16*
€ 351,45*
Lager 108
Frei Haus
ab € 465,24*
€ 558,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,63*
€ 664,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,51*
€ 644,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,65*
€ 606,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,00*
€ 565,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,24*
€ 553,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.