Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato 8LB6S Dauer-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740586
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     8LB6S2B1
EAN/GTIN:
     8013975177433
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder
Versorgungsspannung = 24 V AC/DC
Linsenfarbe = Orange
Stromart = 150 mA
Lichtart = Blinkend, Dauer
dB in 1 Meter Abstand = 80dB
Serie = 8LB6S
IP Schutzart = IP54
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Linsenfarbe:
Orange
Stromart:
150 mA
Lichtart:
Blinkend, Dauer
dB in 1 Meter Abstand:
80dB
Serie:
8LB6S
IP Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: 2740586, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Lovato, 8LB6S2B1, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 75,86*
€ 111,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,36*
€ 148,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.