Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi MX100QP 4-Kanal Programmier Labornetzgerät 420W, 70V / 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740643
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     MX100QP S2
EAN/GTIN:
     5060584591672
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 6a
labornetzgerät
Serie = MX
Modellnummer = MX100QP
Anzahl der Ausgänge = 4
Versorgungsspannung = 115 - 240V
Ausgangsstrom = 6A
Nennleistung = 420W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = GPIB, LAN, RS232, RS485, USB
Temperatur min. = +5°C
Weitere Informationen:
Serie:
MX
Modellnummer:
MX100QP
Anzahl der Ausgänge:
4
Versorgungsspannung:
115 - 240V
Ausgangsstrom:
6A
Nennleistung:
420W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
GPIB, LAN, RS232, RS485, USB
Temperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: tti labornetzgerät, 2740643, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, MX100QPS2, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.519,64*
€ 1.717,76*
€ 6,90*
ab € 1.581,82*
€ 1.734,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,76*
€ 2.044,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.705,97*
€ 2.030,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,05*
€ 1.952,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.541,97*
€ 1.834,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.519,64*
€ 1.808,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.