Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Lineal, metrisch/zöllig 600mm x 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741071
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2741071
EAN/GTIN:
     5059044524305
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Länge = 600mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Material/Stoff = Stahl
Breite = 29mm
Finish = Chrom satiniert
Weitere Informationen:
Länge:
600mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Material/Stoff:
Stahl
Breite:
29mm
Finish:
Chrom satiniert
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 60cm, stahllineal, stahllineal metrisch, 2741071, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, RS PRO, 266024, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.