Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloves Matrix Crinkle Latex Palm Coated


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2741098
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     GH378-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = F
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
F
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummi handschuh, 2741098, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Polyco Healthline, GH37807, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, BM Polyco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.