Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gauntlet Electricians Class 4 41cm Latex


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2741109
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     RE4410-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2741109
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Handschutz
Arbeitshandschuhe
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Gelb
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Gelb
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,03*
€ 207,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 172,58*
€ 205,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 164,22*
€ 195,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,44*
€ 175,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 134,34*
€ 159,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.