Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth ctrlX CORE IoT-Gateway Quad Arm Cortex A53 2GB, 4 COM-Ports, DDR3 RAM 1Gbit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741318
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R914503249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2741318
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
IoT-Gateways
CPU-Technologie = Quad Arm Cortex A53
Systemspeicherkapazität = 2GB
Systemspeichertyp = DDR3 RAM
Anzahl der COM-Anschlüsse = 4
Serie = ctrlX CORE
Geschwindigkeit des COM-Anschlusses = 1Gbit Ethernet
Medien-Schnittstellen = 1x USB 2.0 (TYP-C)
COM-Anschlusstyp = Ethernet
Massenspeicher = 4 GB
Betriebssysteme = ctrlX OS (RT - Linux Ubuntu Core)
Integrierte Funktionen = Firewall-App, VPN-Client-App
Betriebstemperatur = -25°C - +55°C
Weitere Informationen:
CPU-Technologie:
Quad Arm Cortex A53
Systemspeicherkapazität:
2GB
Systemspeichertyp:
DDR3 RAM
Anzahl der COM-Anschlüsse:
4
Serie:
ctrlX CORE
Geschwindigkeit des COM-Anschlusses:
1Gbit Ethernet
Medien-Schnittstellen:
1x USB 2.0 (TYP-C)
COM-Anschlusstyp:
Ethernet
Massenspeicher:
4 GB
Betriebssysteme:
ctrlX OS (RT - Linux Ubuntu Core)
Integrierte Funktionen:
Firewall-App, VPN-Client-App
Betriebstemperatur:
-25°C - +55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,93*
€ 886,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,31*
€ 875,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,58*
€ 836,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,96*
€ 782,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,39*
€ 756,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.