Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSAR Lang Orange 127 → 139.7cm LFE904 Warnschutz Polohemd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741788
Hersteller:
     Pulsar
Herst.-Nr.:
     LFE904-ORG-3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
warnschutzpoloshirt orange xxxl
warnschutz poloshirt
Ärmeltyp = Lang
Farbe = Orange
Größe UK = 3XLin
Geschlecht = Herren
Größe EUR = 127 → 139.7cm
Serie = LFE904
Weitere Informationen:
Ärmeltyp:
Lang
Farbe:
Orange
Größe UK:
3XLin
Geschlecht:
Herren
Größe EUR:
127 → 139.7cm
Serie:
LFE904
Weitere Suchbegriffe: warnschutz-poloshirt orange, 2741788, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Polohemden, PULSAR, LFE904ORG3XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Polo Shirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.