Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner HF Dämpfungsglied, N, 10dB, 18GHz, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2742011
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     5910_N-50-010/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
N Steckverbinder
n steckverbinder
Interfacetyp = N
Dämpfung = 10dB
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 18GHz
Anschlusstyp = Koaxial
Weitere Informationen:
Interfacetyp:
N
Dämpfung:
10dB
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
18GHz
Anschlusstyp:
Koaxial
Weitere Suchbegriffe: 2742011, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF-Dämpfungsglieder, Huber+Suhner, 5910_N50010133_NE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Attenuators
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,82*
€ 258,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 278,33*
€ 339,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,30*
€ 403,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,32*
€ 394,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.