Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner Stecker Koaxialsteckverbinder Koaxialer PCB-Stecker, SMD, Koaxialkabel, für Koaxial-Kabel, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2742089
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     1x8A_81_MXP-S50-0-3/111_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Stecker
PCB-Steckverbinder
pcb stecker
Koaxialanschlusstyp = Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Koaxialkabel
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = Koaxial
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
Koaxialer PCB-Stecker
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Koaxialkabel
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
Koaxial
Weitere Suchbegriffe: 2742089, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Huber+Suhner, 1x8A_81_MXPS5003111_NE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,18*
€ 206,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 167,13*
€ 213,15*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,27*
€ 282,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.