Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner MXP40 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 152mm, MXP-Buchse / SK B Ausricht, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2742111
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     MF53/2x8A_21MXP/11SK/152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2742111
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Koaxialkabel
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = SK
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Impedanz = 50 Ω
Länge = 152mm
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
SK
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Länge:
152mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.810,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.232,44*
€ 2.656,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.118,60*
€ 2.521,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.040,14*
€ 2.427,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.967,27*
€ 2.341,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.856,18*
€ 2.208,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,95*
€ 2.188,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.810,10*
€ 2.154,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.