Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCM565P1 Kettensäge 3.9kg 18V 5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2743052
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCM565P1-QW
EAN/GTIN:
     5035048667576
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge
Energiequelle = Batterie
Gewicht = 3.9kg
Akkuspannung = 18V
Akkukapazität = 5Ah
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 1
Länge = 30cm
Serie = DCM565P1
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Batterie
Gewicht:
3.9kg
Akkuspannung:
18V
Akkukapazität:
5Ah
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
1
Länge:
30cm
Serie:
DCM565P1
Weitere Suchbegriffe: 2743052, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Ausrüstung für Grundstückspflege, Kettensägen, DeWALT, DCM565P1QW, Power Tools, Soldering & Welding, Grounds Maintenance Tools, Chainsaws
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 261,38*
€ 315,39*
Frei Haus
ab € 356,53*
€ 422,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 345,34*
€ 422,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,48*
€ 502,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,13*
€ 498,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,13*
€ 445,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,11*
€ 423,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.