Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Akku Nagelpistole L.= 54mm, 1mm, 110 Klammern, 110 Pins Schnurlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2743054
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCN680D2-QW
EAN/GTIN:
     5035048665268
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer dewalt
tackerklammer
Klammernlänge = 54mm
Für Kabelgröße = 1mm
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Klammernkapazität = 110
Klammern Kapazität = 110
Weitere Informationen:
Klammernlänge:
54mm
Für Kabelgröße:
1mm
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Klammernkapazität:
110
Klammern Kapazität:
110
Weitere Suchbegriffe: 2743054, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Nagelpistolen, DeWALT, DCN680D2QW, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Nail Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,91*
€ 860,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,09*
€ 831,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,56*
€ 776,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,52*
€ 737,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,52*
€ 722,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.