Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloves Showa B0500 Palm Fit White - Size


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2743148
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     BO500-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2743148
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Handschutz
Arbeitshandschuhe
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN 388 Schnittfestigkeit = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Weiß
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN 388 Schnittfestigkeit:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
Weitere Suchbegriffe: Showa, BO50007
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.