Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloves Showa B0500 Palm Fit White - Size


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2743150
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     BO500-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2743150
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Handschutz
Arbeitshandschuhe
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Weiß
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 3
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Weiß
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
3
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Showa, BO50009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.