Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik SPST, SMD 50mA Tastend 3mm Taster Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2743415
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     430773034825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2743415
Schalter
Tastatur- und Tastenfeldschalter
Tastschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = SMD
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 3mm
Betätigerfarbe = Grau
Betätigertyp = Taster
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50mA
IP Schutzart = IP 67
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
SMD
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
3mm
Betätigerfarbe:
Grau
Betätigertyp:
Taster
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50mA
IP Schutzart:
IP 67
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1300
Frei Haus
ab € 0,56917*
€ 0,77624*
1 Tag
257
1
€ 14,99*
ab € 0,804*
€ 1,453*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1300 Stück
€ 0,77624*
€ 0,92373
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 0,71917*
€ 0,85581
pro Stück
ab 20000,006 Stück
€ 0,56917*
€ 0,67731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.300 Stück
Mindestbestellmenge: 1300 Stück ( entspricht € 1.009,112* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.