Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom AC/DC-Wandler 305 V dc 5 V dc THT, 1 x 1 Zoll 2-Pin 25.4 x 25.4 x 16.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2743485
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACM06E-05SK/277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Eingangsspannung max. = 305 V dc
Ausgangsspannung max. = 5 V dc
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 2
Ausgangsstrom max. = 1.2A
Gehäusegröße = 1 x 1 Zoll
Weitere Informationen:
Eingangsspannung max.:
305 V dc
Ausgangsspannung max.:
5 V dc
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
2
Ausgangsstrom max.:
1.2A
Gehäusegröße:
1 x 1 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, dc-dc wandler ics, 2743485, Halbleiter, Stromversorgung, AC/DC Wandler, Recom, RACM06E05SK277, Semiconductors, Power Management ICs, AC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
18
Frei Haus
ab € 6,99167*
€ 8,635*
1
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 9,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 8,635*
€ 10,27565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,485*
€ 10,09715
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,23945*
€ 9,80495
pro Stück
ab 180 Stück
€ 7,98334*
€ 9,50017
pro Stück
ab 450 Stück
€ 7,72778*
€ 9,19606
pro Stück
ab 900 Stück
€ 7,47167*
€ 8,89129
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99167*
€ 8,32009
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 155,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.