Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Bimetall Lochsäge , Ø 177mm / Bohrtiefe 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2744727
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8266-QZ
EAN/GTIN:
     5035048014288
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Durchmesser = 177mm
Zentrierbohrer inkl. = Nein
Material/Stoff = Bimetall
Schnitttiefe = 44mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
177mm
Zentrierbohrer inkl.:
Nein
Material/Stoff:
Bimetall
Schnitttiefe:
44mm
Weitere Suchbegriffe: 2744727, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, DeWALT, DT8266QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,81*
€ 83,62*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,51*
€ 95,65*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,38*
€ 96,68*
Frei Haus
ab € 87,19*
€ 112,46*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 80,66*
€ 112,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT90295-QZ
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.