Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Wolframcarbid SDS Plus-Bohrer Satz 5mm → 12mm, 7-teilig für Mauerwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2744729
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8976-QZ
EAN/GTIN:
     5035048078341
Suchbegriffe:
Hammerbohrersatz
Set Typ = SDS Plus Elite-Bohrer
Bohranwendung = Mauerwerk
Bohrertyp = SDS Plus-Bohrer
Serie = SDS Plus
Material/Stoff = Wolframcarbid
Stückzahl = 7
Größe min. = 5mm
Größe max. = 12mm
Weitere Informationen:
Set Typ:
SDS Plus Elite-Bohrer
Bohranwendung:
Mauerwerk
Bohrertyp:
SDS Plus-Bohrer
Serie:
SDS Plus
Material/Stoff:
Wolframcarbid
Stückzahl:
7
Größe min.:
5mm
Größe max.:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 2744729, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, DeWALT, DT8976QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
7
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,59*
€ 5,59*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 29,33*
€ 40,60*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 30,45*
€ 40,75*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,34*
€ 42,03*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 44,16*
€ 60,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6046-QZ
ab € 16,81*
Ähnlich
DeWalt
DT6952-QZ
ab € 0,59*
Ähnlich
DeWalt
DT6956-QZ
ab € 1,27*
Ähnlich
DeWalt
DT70755-QZ
ab € 1,61*
Ähnlich
DeWalt
DT9700-QZ
ab € 2,62*
Ähnlich
DeWalt
DT70728-QZ
ab € 1,38*
Ähnlich
DeWalt
DT70729-QZ
ab € 1,15*
Ähnlich
DeWalt
DT70727-QZ
ab € 1,38*
Ähnlich
DeWalt
DT20450-QZ
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.