Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom AC/DC-Wandler 528 V ac 15 V DC THT, 2"x1" 4-Pin 52.5 x 27.4 x 23mm / 330mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2745172
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC05-15SK/480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Platinen Netzteil
Eingangsspannung max. = 528 V ac
Ausgangsspannung max. = 15 V DC
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 4
Ausgangsstrom max. = 330mA
Gehäusegröße = 2"x1"
Ausgangsspannung-Bereich = 5 → 15 V dc
Weitere Informationen:
Eingangsspannung max.:
528 V ac
Ausgangsspannung max.:
15 V DC
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
4
Ausgangsstrom max.:
330mA
Gehäusegröße:
2"x1"
Ausgangsspannung-Bereich:
5 → 15 V dc
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, dc-dc wandler ics, 2745172, Halbleiter, Stromversorgung, AC/DC Wandler, Recom, RAC0515SK480, Semiconductors, Power Management ICs, AC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 14,79*
€ 21,20*
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 16,574*
€ 21,628*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 21,628*
€ 25,73732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,878*
€ 24,84482
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,254*
€ 24,10226
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,574*
€ 19,72306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 324,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.