Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirPro SecurePlus Navy Blue Wheel Ratche


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2746014
Hersteller:
     Centurion Safety
Herst.-Nr.:
     S38NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Farbe = Blau
Spitzentyp = Standardausführung
Verstellbar = Nein
Kappenmaterial = ABS
waschmaschinengeeignet = Nein
Entspricht EN 812 = Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Spitzentyp:
Standardausführung
Verstellbar:
Nein
Kappenmaterial:
ABS
waschmaschinengeeignet:
Nein
Entspricht EN 812:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anstosskappen blau, anstoßkappe, centurion safety anstoßkappe, 2746014, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, Centurion Safety, S38NBR, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.