Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Sprungkontakt-Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Schnellverbindung, 10A, 1-poliger Umschalter 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748399
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HCP10DTD0S04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a stößel
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 10A
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft = 200 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Schalter Gehäuse = PBT
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 40gf
Schaltfolge = Sprungmechanismus
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
10A
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schalt-Betätigungskraft:
200 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Schalter Gehäuse:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
40gf
Schaltfolge:
Sprungmechanismus
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel, 2748399, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, HCP10DTD0S04, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.