| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2748425 Herst.-Nr.: HCP16DTD2L04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Hebel Anschlussart = Schnellverbindung Kontaktnennstrom = 16A Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schalt-Betätigungskraft = 90 g Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +125°C Schalter Gehäuse = PBT Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations Schalt-Lösekraft = 10gf Schaltfolge = Sprungmechanismus°C Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Hebel | Anschlussart: | Schnellverbindung | Kontaktnennstrom: | 16A | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schalt-Betätigungskraft: | 90 g | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Schalter Gehäuse: | PBT | Lebensdauer mechanisch: | 10000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 10gf | Schaltfolge: | Sprungmechanismus°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter hebel, 2748425, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, TE Connectivity, HCP16DTD2L04, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |