Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2317171 Sub-D Steckverbinder Buchse , 15-polig / Raster 2.29mm, Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748564
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2317171-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.29mm
Befestigungsteile = Durchsteckmontage
Serie = 2317171
Seriennummer = 2317171
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.29mm
Befestigungsteile:
Durchsteckmontage
Serie:
2317171
Seriennummer:
2317171
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 2748564, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 23171711, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,44013*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 17 Stück (ab € 5,02589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,13008*
€ 151,2848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,74002*
€ 138,92062
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 112,31016*
€ 133,64909
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 108,10011*
€ 128,63913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,55001*
€ 120,84451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,15006*
€ 119,17857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,44013*
€ 101,67375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.