Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE Sub-D Steckverbinder S2 Buchse , 15-polig / Raster 2.74mm, Kabel Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748586
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5787908-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabel
Raster = 2.74mm
Befestigungsteile = Kabelhalterung
Gehäusematerial = GF Nylon
Länge = 12.93mm
Breite = 12.93mm
Tiefe = 39.3mm
Abmessungen = 12.93 x 12.93 x 39.3mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabel
Raster:
2.74mm
Befestigungsteile:
Kabelhalterung
Gehäusematerial:
GF Nylon
Länge:
12.93mm
Breite:
12.93mm
Tiefe:
39.3mm
Abmessungen:
12.93 x 12.93 x 39.3mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 2748586, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 57879081, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.