Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec 150Pro Blatt Sicherheitszeichen, Gelb, Gefahr durch Hochspannung, H 43,7 mm B 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748924
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SET530002R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2748924
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Sicherheitskennzeichen
Beschriftung = Gefahr durch Hochspannung
Textmeldung = None
Selbstklebend = Ja
Höhe = 43,7 mm
Material = Vinyl
Farbe = Gelb
Anzahl pro Packung = 150Pro Blatt
Breite = 50mm
Produkt Typ = Etikett
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Gefahr durch Hochspannung
Textmeldung:
None
Selbstklebend:
Ja
Höhe:
43,7 mm
Material:
Vinyl
Farbe:
Gelb
Anzahl pro Packung:
150Pro Blatt
Breite:
50mm
Produkt Typ:
Etikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.