Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec 300Pro Blatt Sicherheitszeichen, Schwarz, Allgemeine Warnung, H 12,5 mm B 12.5mm, D.=12.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748927
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SET530004R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2748927
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Sicherheitskennzeichen
Beschriftung = Allgemeine Warnung
Textmeldung = None
Selbstklebend = Ja
Höhe = 12,5 mm
Material = Vinyl
Farbe = Schwarz
Anzahl pro Packung = 300Pro Blatt
Breite = 12.5mm
Durchmesser = 12.5mm
Produkt Typ = Etikett
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Allgemeine Warnung
Textmeldung:
None
Selbstklebend:
Ja
Höhe:
12,5 mm
Material:
Vinyl
Farbe:
Schwarz
Anzahl pro Packung:
300Pro Blatt
Breite:
12.5mm
Durchmesser:
12.5mm
Produkt Typ:
Etikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,1532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,41*
€ 94,4979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,132*
€ 92,97708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,271*
€ 81,24249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,401*
€ 73,06719
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,26*
€ 62,1894
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,96*
€ 54,6924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.