Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 487526 Kabel FPC-Steckverbinder, Buchse, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749700
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     487526-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Betriebsspannung = 300 V ac
Serie = 487526
Seriennummer = 487526
Anzahl der Reihen = 1
Betriebstemperatur max. = +105°C

Slimline-FFC-Steckdosengehäuse von TE Connectivity. Slimline FFC-Steckdosengehäuse mit einer Mittellinie von 2,54 mm. Diese schlanken FFC-Steckdosengehäuse sind aus Thermoplast UL 94V-0 GF hergestellt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Betriebsspannung:
300 V ac
Serie:
487526
Seriennummer:
487526
Anzahl der Reihen:
1
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 2749700, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, TE Connectivity, 4875263
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 47.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 475 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 950 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 47500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.